Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, z półkami wysuwanym w 100% 2500 mm

Nr art.: 993421 2500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 1 000
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 4 000
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 1 000 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 4 000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 500 mm
szerokość 1 520 mm
głębokość 970 mm
wysokość użytkowa 2 390 mm
szerokość użytkowa 1 320 mm
głębokość użytkowa 950 mm
wysokość użytkowa wysuwanych półek 35 mm
szerokość użytkowa wysuwanych półek 1 240 mm
głębokość użytkowa wysuwanych półek 800 mm
liczba szufladopółek wysuwanych w 100% 4
nośność wysuwanej półki 1 000 kg
maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła 500 kg
maksymalne obciążenie pola 4 000 kg
magazynowanie palet Poprzeczne magazynowanie palet
Rodzaj produktu Regał o dużej nośności

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 993421 2500
EAN / GTIN 4062406098018
Numer producenta 993421 2500

Opis

Wykonanie:

Rama stojaka z ceowników o szerokości 100 mm, z 3 lub 4 całkowicie wysuwanymi półkami (100% wysuw). Otwory do zawieszania co 50 mm.
Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (5-częściowym).

Powłoka lakiernicza:

Rama, ściana tylna – szary jasny RAL7035, wysuwane półki – antracyt RAL7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
  • Regały mogą mieć ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310993316.
  • Przy maksymalnym obciążeniu regału podstawowego + 1 regału dostawnego powstają następujące obciążenia posadzki: obciążenie punktowe 2500 kg, nacisk powierzchniowy 10 kg/cm2, obciążenie powierzchniowe na m2 3290 kg/m2.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka