Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, z półkami wysuwanymi w 100%, Głębokość użytkowa 1350 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 993401 2000
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 1 000
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 4 000
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania
  • Regulacja wysokości co: 50

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 1 000 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 4 000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwania
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 120 mm
głębokość 1 370 mm
wysokość użytkowa 1 890 mm
szerokość użytkowa 920 mm
głębokość użytkowa 1 350 mm
wysokość użytkowa wysuwanych półek 35 mm
szerokość użytkowa wysuwanych półek 830 mm
głębokość użytkowa wysuwanych półek 1 200 mm
liczba szufladopółek wysuwanych w 100% 3
nośność wysuwanej półki 1 000 kg
maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła 500 kg
maksymalne obciążenie pola 4 000 kg
magazynowanie palet Wzdłużne magazynowanie palet
Rodzaj produktu Regał o dużej nośności

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993401 2000
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406097967
Kopiuj
Numer producenta 993401 2000
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rama stojaka z ceowników o szerokości 100 mm, z 3 lub 4 całkowicie wysuwanymi półkami (100% wysuw). Otwory do zawieszania co 50 mm.
Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (4-częściowym).

Powłoka lakiernicza:

Rama, ściana tylna – szary jasny RAL7035, wysuwane półki – antracyt RAL7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
  • Regały mogą mieć ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310993316.
  • Przy maksymalnym obciążeniu regału podstawowego + 1 regału dostawnego powstają następujące obciążenia posadzki: obciążenie punktowe 2500 kg, nacisk powierzchniowy 10 kg/cm2, obciążenie powierzchniowe na m2 3290 kg/m2.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka