{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 020 mm | |
głębokość | 80 mm | |
całkowita wysokość regału | 2 000 mm | |
pasuje do regałów o szerokości użytkowej | 920 mm | |
fronty drzwi | drzwi skrzydłowe, pełne | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
Rodzaj produktu | Drzwi skrzydłowe |
Numer artykułu | 993321 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406097929 | |
Numer producenta | 993321 2000 |