{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 1 475 mm | |
głębokość | 105 mm | |
prześwit roboczy | 2 685 mm | |
Typ wtyczki wejściowej | F | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
całkowita wysokość regału | 2 500 mm | |
Zakres zastosowania | Regał specjalny | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2430 | |
Rodzaj produktu | roletą |
Numer artykułu | 993314 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197613424 | |
Numer producenta | 993314 2500 |