{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 375 mm | |
szerokość | 921 mm | |
głębokość | 2 mm | |
całkowita wysokość regału | 2 500 mm | |
pasują do regałów o głębokości | 970 mm | |
Zakres zastosowania | Regał o dużej nośności | |
Rodzaj produktu | Ścianki boczne |
Numer artykułu | 993270 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522054 | |
Numer producenta | 993270 2500 |