{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 1 000 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 300 mm | |
szerokość | 920 mm | |
głębokość | 1 300 mm | |
wysokość użytkowa | 35 mm | |
szerokość użytkowa | 830 mm | |
głębokość użytkowa | 1 200 mm | |
prześwit roboczy | 300 mm | |
odcinek wysuwu półek | 100 % | |
do pól o szerokości w świetle | 920 mm | |
nośność wysuwanej półki | 1 000 kg | |
Zakres zastosowania | Regał o dużej nośności | |
Rodzaj produktu | Szufladopólka |
Numer artykułu | 993101 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097493 | |
Numer producenta | 993101 100 |