Regały dostawne o dużej nośności, z 1 ramą 2000 mm

Nr art.: 993010 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 4 000
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 2 mm
    Nośność wewnętrznej obudowy szafy 4 000 kg
    Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
    Regulacja wysokości co 50 mm
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    wysokość 2 000 mm
    szerokość 1 020 mm
    głębokość 1 370 mm
    wysokość użytkowa 1 890 mm
    szerokość użytkowa 920 mm
    głębokość użytkowa 1 350 mm
    maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki 3
    maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła 500 kg
    maksymalne obciążenie pola 4 000 kg
    magazynowanie palet Wzdłużne magazynowanie palet
    Rodzaj produktu Regał o dużej nośności

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 993010 2000
    EAN / GTIN 4045197521866
    Numer producenta 993010 2000

    Opis

    Wykonanie:

    Rama stojaków z ceowników o szerokości 100 mm. Co 50 mm zaczep do zawieszenia wysuwanych półek. Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (4-częściowy dla rozmiaru 2000, 5-częściowy dla rozmiaru 2500).

    Zastosowanie:

    Do wyposażenia w wysuwane półki nr 993101; 993111, ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310993316.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

    Wskazówka:

    • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
    • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka