{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 2 mm | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 4 000 kg | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 500 mm | |
szerokość | 1 120 mm | |
głębokość | 1 370 mm | |
wysokość użytkowa | 2 390 mm | |
szerokość użytkowa | 920 mm | |
głębokość użytkowa | 1 350 mm | |
maksymalne wyposażenie w szufladopółki/półki | 4 | |
maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła | 500 kg | |
maksymalne obciążenie pola | 4 000 kg | |
magazynowanie palet | Wzdłużne magazynowanie palet | |
Rodzaj produktu | Regał o dużej nośności |
Numer artykułu | 993000 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197521859 |