Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 600 mm, wys. / szer.półki: 2967/1994mm

Nr art.: 992204 2967/1994

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. / szer.półki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400
  • Grubość półki: 40
  • Regulacja wysokości co: 53
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowany

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 400 kg
Grubość półki 40 mm
Regulacja wysokości co 53 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
materiał ocynkowany
wysokość 2 967 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 2 056 mm
szerokość półki 1 994 mm
głębokość półki 600 mm
Liczba półek 10
liczba poziomów magazynowania 5
Maksymalne obciążenie półki 400 kg
Zakres zastosowania Regał o dużej rozpiętości
Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 992204 2967/1994
Numer producenta 6670697

Opis

Wykonanie:

Rama regału wykonana z zimnowalcowanej stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości z poziomymi rozpórkami. Poziomy magazynowania można ustawiać co 53 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Poziomy magazynowania składają się z oddzielnych półek podzielonych na segmenty.
Maksymalna nośność półki: 400 kg.
Obciążenie pola:
przy wysokości 1960 mm – 1600 kg (przy szerokości 1994 mm) lub 1250 kg (przy szerokości 2570 mm);
przy wysokości 2967 mm – 2000 kg (przy szerokości 1994 mm), lub 1800 kg (przy szerokości 2570 mm).
Warunek maksymalnego obciążenia pola:
maksymalna wysokość dolnego poziomu magazynowania 200 mm, maksymalna wysokość półki 600 mm.

Opis:

Wymiary montażowe:
Regał podstawowy: szerokość + 62 mm
Regał dostawny: szerokość + 31 mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów wielkogabarytowych z lekkim i średnim obciążeniem. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

W dostawie:

Po 10 poprzeczek podłużnych i 10 półek.

Wskazówka:

  • Elementy mocowania w posadzce nie wchodzą w zakres dostawy.
  • Regały o dużej rozpiętości WR 3000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 991930991967, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka