{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 850 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 2 065 mm | |
Liczba przegród | 6 | |
pasuje do blach o wymiarach | 2000×1000 mm | |
nośność przegrody | 1 500 kg | |
masa | 230 kg | |
Rodzaj produktu | Regał na arkusze |
Numer artykułu | 992104 20 | |
EAN / GTIN | 4251305418359 | |
Numer producenta | 100802161 |