{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 880 mm | |
szerokość | 1 560 mm | |
głębokość | 600 mm | |
Liczba przegród | 5 | |
głębokość użytkowa przegród | 65,6 mm | |
wysokość wspornika 400 mm | 3 | |
wysokość wspornika 800 mm | 3 | |
szerokość pałąków | 1 485 mm | |
⌀ rolki wsporczej | 60 mm | |
nośność przegrody | 200 kg | |
Rodzaj produktu | Regał na arkusze |
Numer artykułu |
992101 5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406095802
Kopiuj |
|
Numer producenta |
992101 5
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |