Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Regały dostawne z półkami, głębokości 500 mm, wys. / szer.półki: 2490/994mm

Nr art.: 991933 2490/994

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. / szer.półki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200
  • Grubość półki: 30
  • Regulacja wysokości co: 53
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowany

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 200 kg
Grubość półki 30 mm
Regulacja wysokości co 53 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
materiał ocynkowany
wysokość 2 490 mm
szerokość 994 mm
głębokość 500 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 1 025 mm
Liczba półek 6
nośność półki 200 kg
maksymalne obciążenie pola 1 200 kg
dostęp do regału jednostronne
montaż wtykowy tak
Rodzaj produktu Regały półkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991933 2490/994
Numer producenta 6671469

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.
Maksymalna nośność półek 200 kg na półkę.
Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 1000 kg, przy 2490 mm – 1200 kg, przy 2967 mm – 1400 kg.
Do regałów dostawnych dla co trzeciego pola regału potrzebny jest następujący zastrzał krzyżowy:
Rozm. 1960/1282: 1 × nr 992045 rozm. 1325.
Rozm. 2490/1282: 1 × nr 992045 rozm. 1325.
Rozm. 2967/1282: 2 × nr 992045 rozm. 1325.

Opis:

Wymiary montażowe:
Regał podstawowy: szerokość + 62 mm
Regał dostawny: szerokość + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

W dostawie:

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.
Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

Wskazówka:

  • Przykręcane stopy są objęte zakresem dostawy.
  • Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
  • Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka