Ruszty 600 mm

Nr art.: 991724 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 400 kg
wysokość 30 mm
szerokość 1 250 mm
głębokość 600 mm
materiał ocynkowane
Rodzaj produktu Ruszty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991724 600
EAN / GTIN 2050001760838

Opis

Wykonanie:

Do nakładania na wsporniki. Ruszty cynkowane ogniowo. Maks. nośność segmentu rusztu 400 kg.
Można przykręcić do ramion wspornikowych za pomocą 2 elementów mocujących.

Pasuje do:

regałów wspornikowych nr 991711-991718, wsporników pojedynczych nr 991720.

W dostawie:

Krata, 2 elementy mocujące, 2 śruby samogwintujące 6 ×16 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka