Regały wspornikowe, dwustronne 5000 mm

Nr art.: 991718 5000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Nośność wspornika: 400
  • Wysokość regału wspornikowego: 2 500
  • Regulacja wysokości co: 100
  • Wykonanie montażowe: wsporniki przykręcane
  • Głębokość wspornika: 400-600

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność wspornika 400 kg
Wysokość regału wspornikowego 2 500 mm
Regulacja wysokości co 100 mm
Wykonanie montażowe wsporniki przykręcane
Głębokość wspornika 400-600 mm
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wys. regału 2 500 mm
szerokość regału 5 000 mm
głębokość obustronna 600 mm
wymiar w osi = szerokość półki 1 250 mm
wymiar montażowy 5 064 mm
liczba stojaków 5
liczba pól 4
liczba poziomów 10
liczba wsporników obustronnie 40
nośność każdego ramienia 400 kg
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym 4 000 kg
Rodzaj produktu Regał wspornikowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991718 5000
EAN / GTIN 2050001760692

Opis

Wykonanie:

Stojak z profili IPE 120, walcowanych na gorąco. Wsporniki z przykręcanych profili IPE. Przyspawane zabezpieczenie przed stoczeniem. Na zamówienie wsporniki przystosowane do wtykowych zabezpieczeń przed stoczeniem.

Opis:

Wymiary montażowe:
Liczba pól × wymiar osiowy + 1 szerokość stojaka (64 mm).
Głębokość całkowita = głębokość nominalna + 120 mm na stojak lub nogę stojaka (dotyczy regałów jedno- lub obustronnych).

W dostawie:

Wszystkie regały z łącznikami poziomymi i zastrzałami krzyżowymi oraz kotwami do ciężkich obciążeń, do mocowania w posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Stojak: RAL 5010, niebieski Chagall, wsporniki: RAL 2004, pomarańczowy.

Wskazówka:

  • inne wymiary dostarczane w wykonaniu standardowym: wysokości 2000 / 3000 / 3500 mm, głębokości 750 mm, szerokości 750 / 1000 mm
  • regały wspornikowe o innych wymiarach i nośnościach - na zamówienie
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.