{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność wspornika | 400 kg | |
Wysokość regału wspornikowego | 2 500 mm | |
Regulacja wysokości co | 100 mm | |
Wykonanie montażowe | wsporniki przykręcane | |
Głębokość wspornika | 400-600 mm | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wys. regału | 2 500 mm | |
szerokość regału | 1 250 mm | |
głębokość obustronna | 500 mm | |
wymiar w osi = szerokość półki | 1 250 mm | |
wymiar montażowy | 1 314 mm | |
liczba stojaków | 2 | |
liczba pól | 1 | |
liczba poziomów | 10 | |
liczba wsporników obustronnie | 16 | |
nośność każdego ramienia | 400 kg | |
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym | 4 000 kg | |
Rodzaj produktu | Regał wspornikowy |
Numer artykułu |
991717 1250
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001760616
Kopiuj |
|
Manufacturer | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |