{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność wspornika | 400 kg | |
Wysokość regału wspornikowego | 2 500 mm | |
Regulacja wysokości co | 100 mm | |
Wykonanie montażowe | wsporniki przykręcane | |
Głębokość wspornika | 400-600 mm | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wys. regału | 2 500 mm | |
szerokość regału | 1 250 mm | |
głębokość jednostronna | 600 mm | |
wymiar w osi = szerokość półki | 1 250 mm | |
wymiar montażowy | 1 314 mm | |
liczba stojaków | 2 | |
liczba pól | 1 | |
liczba poziomów | 5 | |
liczba wsporników jednostronnie | 8 | |
nośność każdego ramienia | 400 kg | |
nośność stojaka, wraz z poziomem dolnym | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | Regał wspornikowy |
Numer artykułu | 991713 1250 | |
EAN / GTIN | 2050001760517 |