Regał plaster miodu głębokości 3000 mm 6X6

Nr art.: 991521 6X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
wysokość półki 130 mm
szerokość półki 150 mm
Liczba przegród 36
Obciążenie powierzchniowe na półkę 200 kg
masa 620 kg
Rodzaj produktu Regał do składowania materiałów długich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991521 6X6
EAN / GTIN 4251305418182
Numer producenta 130200102

Opis

Wykonanie:

Regał do składowania materiałów długich umożliwiający przejrzyste i oszczędzające miejsce magazynowanie wszelkiego rodzaju prętów i płaskowników.
Lakierowana proszkowo rama z przegródkami na całej długości wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Możliwość ułożenia w 1 stos, dowolne rozszerzanie. Z paskami do opisu.

Powłoka lakiernicza:

Rama antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwa dostawa pojedynczych komponentów. Proszę zasięgnąć informacji u nas.