Siatkowa ściana tylna do profilu ramy S625-A18, typ: 2700X1500

Nr art.: 991452 2700X1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość siatki 1 500 mm
wielkość oczka 50×50×3 mm
pasują do szerokości pół regałów 2 700 mm
materiał siatki ocynkowany
Rodzaj produktu Tylne ściany siatkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991452 2700X1500
EAN / GTIN 4004514286680
Numer producenta 16118-100

Opis

Wykonanie:

Ramy białe, krata maszynowa ocynkowana. Oczko 50×50×2,5 mm.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia przed wypadnięciem ładunku podczas transportu i manewrowania.

Pasuje do:

Profil ramy S625-A18. Szerokość stojaka 100 mm. Regały paletowe nr 991212 wielk. 4000, 4500, 5000; nr 991217 wielk. 4000, 4500, 5000; nr 991222 wszystkie wielkości; nr 991227 wszystkie wielkości.