{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | płyta wiórowa | |
długość | 2 700 mm | |
głębokość | 975 mm | |
Grubość | 38 mm | |
liczba głębokich podpórek | 4 | |
pasują do regałów o głębokości | 1 100 mm | |
głębokość rygli | 50 mm | |
nośność | 2 762 kg | |
Zakres zastosowania | Regał na palety | |
Rodzaj produktu | Płyty wiórowe |
Numer artykułu | 991428 1100/50 | |
EAN / GTIN | 4004514242082 | |
Numer producenta | 16593-50 |