Panele stalowe, Typ: 1100/A

Nr art.: 991390 1100/A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,25 mm
materiał ocynkowane
typ 1100/A
wysokość panelu 40 mm
szerokość panelu 300 mm
grubość panelu 1,25 mm
pasują do regałów o głębokości 1 100 mm
nośność 250 kg
Zakres zastosowania Regał na palety
Rodzaj produktu Panel półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991390 1100/A
EAN / GTIN 4004514226693
Numer producenta 16154
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Stalowe panele pasują do wszystkich typów rygli, do układania na ryglach. Bezpieczne ułożenie dzięki obejmowaniu rygli od czoła.

Specyfikacja:

do półek o szerokości 2700 mm potrzeba np. 9 paneli (9×300 mm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka