{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
materiał | ocynkowane | |
typ | 1100/B | |
wysokość panelu | 40 mm | |
szerokość panelu | 300 mm | |
grubość panelu | 1,5 mm | |
pasują do regałów o głębokości | 1 100 mm | |
nośność | 320 kg | |
Zakres zastosowania | Regał na palety | |
Rodzaj produktu | Panel półki |
Numer artykułu | 991390 1100/B | |
EAN / GTIN | 4004514226716 | |
Numer producenta | 16156 |