Para rygli EGN-DUO 120×50 2700 mm

Nr art.: 991346 2700
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 421,23 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość słupków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość wzdłużnic 120 mm
długość słupków 2 700 mm
nośność pary rygli 3 060 kg
Zakres zastosowania Regały
typ słupka LNS-DUO 120×50
Rodzaj produktu Rygiel / poprzeczka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991346 2700
EAN / GTIN 4058255037421
Numer producenta 46422-2

Opis

Wykonanie:

Skrzynkowe, gięte na zimno kształtowniki, z przyspawanymi zaczepami. Każdy zaczep ma 5 mocnych haków dla optymalnego przeniesienia obciążenia na stojak regału paletowego. Obciążenie półki do 3060 kg na parę rygli.

W dostawie:

2 rygle do zawieszania w ramie stojaka, z 2 kołkami zabezpieczającymi.

Powłoka lakiernicza:

Pomarańczowy RAL 2004, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nowe rygle o głębokości 50 mm można łączyć tylko parami z poprzednimi ryglami o głębokości 40 mm.