• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Rama typu S625-A18 4000 mm

Nr art.: 991323 4000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 4 000 mm
głębokość 1 100 mm
Zakres zastosowania Regały paletowe
typ kształtownika ramy S625-A18
Rodzaj produktu Ramy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991323 4000
EAN / GTIN 4004514287496
Numer producenta 16364-N

Opis

Wykonanie:

Profile ram z usztywnieniem kratownicą. Masywne płyty podstawy przenoszą obciążenia na podłogę. Dostawa wraz z 4 kotwami podłogowymi i 2 podkładkami 2 mm na ramę.

Opis:

Wymiary montażowe:
Długość całkowita regału:
Do ramy stojaka S625-A18 długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm.

Pasuje do:

Regały paletowe od roku produkcji 08/2018.

Powłoka lakiernicza:

Zbliżone do RAL 5017, niebieski morski, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wymagany udźwig pola regału określa typ ramy. Patrz tabela obciążeń.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
Do regałów do daty produkcji 5/2022 rygle można stosować tylko w ramach wymiany w razie uszkodzenia. W razie zmiany regału, np. przy montażu dodatkowych poziomów rygli, konieczne jest ponowne obliczenie wg DIN EN 15512:2020.