{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 3 250 kg | |
Uchwyt dla palet o nośności | 1 083 kg | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 3 500 mm | |
głębokość | 1 100 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 2 872 mm | |
szerokość półki | 2 700 mm | |
liczba stojaków | 2 | |
liczba stanowisk na palety w każdym polu | 9 | |
Maksymalne obciążenie półki | 3 250 kg | |
Obciążenie pola (3 pola każde z 2 parami żerdzi na pole) | 9 495 kg | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
profil ramy | S610-M18 | |
typ słupka | EGN 120×50×1,5 | |
dostęp do regału | 2-stronne | |
montaż wtykowy | tak | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał na palety |
Numer artykułu | 991221 3500 | |
Numer producenta | 46926 |