{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 1 545 kg | |
Uchwyt dla palet o nośności | 515 kg | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 4 000 mm | |
głębokość | 1 100 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 2 786 mm | |
szerokość półki | 2 700 mm | |
liczba stojaków | 1 | |
liczba poziomów magazynowania | 4 | |
liczba stanowisk na palety w każdym polu | 12 | |
Maksymalne obciążenie półki | 1 545 kg | |
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole) | 6 555 kg | |
konstrukcja regałów | regał dostawny | |
profil ramy | S610-M18-U | |
typ słupka | LNS 100×50×1,5 | |
dostęp do regału | 2-stronne | |
montaż wtykowy | tak | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał na palety |
Numer artykułu | 991207 4000 | |
EAN / GTIN | 4058255110131 | |
Numer producenta | 46909-N |