Panele stalowe, poziomy magazynowania 1000 mm

Nr art.: 991025 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 2 140 mm
głębokość 1 000 mm
szerokość poziomu magazynowania 2 140 mm
głębokość poziomu magazynowania 1 000 mm
szerokość panelu 300 mm
grubość panelu 1,25 mm
pasują do regałów o głębokości 1 000 mm
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 991025 1000
EAN / GTIN 4004514226372
Numer producenta 19605

Opis

W dostawie:

Para rygli wchodzi w zakres dostawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka