Regały o dużej rozpiętości, podstawowe 2500/2500 mm

Nr art.: 990990 2500/2500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 25
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    grubość płyty 25 mm
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
    Wybór kolorów RAL 5010, 2004
    wysokość 2 500 mm
    szerokość 2 614 mm
    głębokość 800 mm
    wys. regału 2 500 mm
    szerokość regału 2 500 mm
    głębokość regału 800 mm
    wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 2 614 mm
    szerokość półki 2 500 mm
    głębokość półki 800 mm
    liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi 4
    Maksymalne obciążenie półki 1 050 kg
    materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
    konstrukcja regałów regał podstawowy
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990990 2500/2500
    EAN / GTIN 4004514225351
    Numer producenta 19542

    Opis

    Wykonanie:

    Kratownica ocynkowana. Do wyboru z ocynkowanymi panelami stalowymi 25 mm lub płytami wiórowymi. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55 – 85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG. Maksymalna nośność półki 1050 kg, maksymalna nośność pola 3500 kg.

    Opis:

    Wymiar montażowy:
    długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

    Zastosowanie:

    Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

    Powłoka lakiernicza:

    Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    • długość wyboczeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
    • mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
    • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka