• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Regały o dużej rozpiętości, dostawne 2000/2500 mm

Nr art.: 990985 2000/2500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 25
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 25 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wysokość 2 000 mm
szerokość 2 557 mm
głębokość 600 mm
wys. regału 2 000 mm
szerokość regału 2 500 mm
głębokość regału 600 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 2 557 mm
szerokość półki 2 500 mm
głębokość półki 600 mm
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi 3
Maksymalne obciążenie półki 1 050 kg
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
konstrukcja regałów regał dostawny
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990985 2000/2500
EAN / GTIN 4004514225238
Numer producenta 19507

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana. Do wyboru z ocynkowanymi panelami stalowymi 25 mm lub płytami wiórowymi. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55 – 85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG. Maksymalna nośność półki 1050 kg, maksymalna nośność pola 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:
długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • długość wyboczeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
  • mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka