• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Półki z płyty wiórowej 926 mm

Nr art.: 990895 926
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 16

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 16 mm
szerokość 1 841 mm
głębokość 926 mm
Grubość 16 mm
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
sposób zamocowania półek odpowiednia perforacja
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990895 926
EAN / GTIN 4004514225030
Numer producenta 18348-N

Opis

W dostawie:

Para poprzeczek wchodzi do zakresu dostawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka