Regały o dużej rozpiętości, podstawowe 2438/1536 mm

Nr art.: 990860 2438/1536
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość / szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • grubość płyty: 16
  • Regulacja wysokości co: 38
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość płyty 16 mm
Regulacja wysokości co 38 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów RAL 5010, 2004
wysokość 2 438 mm
szerokość 1 536 mm
głębokość 469 mm
wys. regału 2 438 mm
szerokość regału 1 536 mm
głębokość regału 469 mm
Szerokość = wymiar montażowy 1 536 mm
szerokość półki 1 536 mm
głębokość półki 469 mm
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi 4
Maksymalne obciążenie półki 640 kg
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
konstrukcja regałów regał podstawowy
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990860 2438/1536
EAN / GTIN 4004514224644
Numer producenta 18280-N

Opis

Wykonanie:

Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna nośność półki: do 720 kg, maksymalna nośność pola: do 3200 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:
regał podstawowy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm
całkowita głębokość ramy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • dostawa możliwa tylko jako regał podstawowy, a nie regał dostawny. W razie potrzeby 2 i więcej regałów podstawowych można połączyć łącznikiem (w zakresie dostawy), tworząc rząd regałów
  • długość wyboczeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 100 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
  • mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka