• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw zastrzałów krzyżowych 1300 mm

Nr art.: 990855 1300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szerokości regału (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 500 mm
Zakres zastosowania Regały
Rodzaj produktu Poprzeczka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990855 1300
EAN / GTIN 4004514223319
Numer producenta 12690-L

Opis

Wykonanie:

Zestaw zastrzałów krzyżowych do usztywnienia jednostronnych regałów podstawowych z systemem wtykowym. Do zastosowania od wysokości regału 1200 mm. Ze stali okrągłej, ocynkowanej.

Pasuje do:

Regały półkowe nr 990500990554, regały biurowe nr 990590990591

W dostawie:

2 ukośne podpory, 2 zamki.