Półki z płyty wiórowej, szerokość 2250 mm, głębokość: 400mm

Nr art.: 990820 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 19

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
grubość płyty 19 mm
szerokość 2 250 mm
głębokość 400 mm
Grubość 19 mm
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
sposób zamocowania półek odpowiednia perforacja
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990820 400
EAN / GTIN 4004514202161
Numer producenta 15825

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka