Półki z płyty wiórowej 600 mm

Nr art.: 990815 600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 19

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
    grubość płyty 19 mm
    szerokość 2 000 mm
    głębokość 600 mm
    Grubość 19 mm
    materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
    wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
    sposób zamocowania półek odpowiednia perforacja
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990815 600
    EAN / GTIN 4004514202147
    Numer producenta 15817

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka