Półki z blachy stalowej ocynkowane 400 mm

Nr art.: 990795 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400
  • Grubość półki: 40
  • materiał: ocynkowany

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 400 kg
    Grubość półki 40 mm
    materiał ocynkowany
    szerokość 2 000 mm
    głębokość 400 mm
    wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990795 400
    EAN / GTIN 4004514201966
    Numer producenta 15810

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka