Półki z blachy stalowej ocynkowane 400 mm

Nr art.: 990790 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400
  • Grubość półki: 40
  • materiał: ocynkowany

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 400 kg
Grubość półki 40 mm
materiał ocynkowany
szerokość 1 500 mm
głębokość 400 mm
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990790 400
EAN / GTIN 4004514201928
Numer producenta 15800