• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Regały o dużej rozpiętości, dostawne 2500/2250 mm

Nr art.: 990775 2500/2250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 19
  • wysokość wzdłużnic: 65
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
grubość płyty 19 mm
wysokość wzdłużnic 65 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
materiał ocynkowane
wysokość 2 500 mm
szerokość 2 256 mm
głębokość 837 mm
wys. regału 2 500 mm
szerokość regału 2 250 mm
głębokość regału 800 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 2 256 mm
szerokość półki 2 250 mm
głębokość półki 800 mm
liczba poziomów magazynowania 4
Maksymalne obciążenie półki 400 kg
maksymalne obciążenie pola 1 600 kg
materiał poziomów magazynowania płyta wiórowa
konstrukcja regałów regał dostawny
montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990775 2500/2250
EAN / GTIN 4004514201232
Numer producenta 15647

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTIplus 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna nośność półek: 400 kg. Nośność pola: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:
regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
regał dostawny: długość nominalna + 6 mm
łączna głębokość ramy: głębokość nominalna + 37 mm
wysokość belek: 65 mm

Wskazówka:

  • Półki umieszcza się segmentowo, zależnie od szerokości. Segmenty: 750 mm i 1000 mm.
  • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy. Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
  • Regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500990554, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.
  • Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm. Dopuszczalna nośność pola musi zostać zmniejszona o udział tej półki.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka