{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg | |
grubość płyty | 19 mm | |
wysokość wzdłużnic | 65 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
materiał | ocynkowane | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 560 mm | |
głębokość | 837 mm | |
wys. regału | 2 000 mm | |
szerokość regału | 1 500 mm | |
głębokość regału | 800 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1 560 mm | |
szerokość półki | 1 500 mm | |
głębokość półki | 800 mm | |
liczba poziomów magazynowania | 3 | |
Maksymalne obciążenie półki | 400 kg | |
maksymalne obciążenie pola | 1 200 kg | |
materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
montaż przez klienta | tak | |
Rodzaj produktu | Regał o dużej rozpiętości |
Numer artykułu | 990770 2000/1500 | |
EAN / GTIN | 4004514200358 | |
Numer producenta | 15546 |