Regały o dużej rozpiętości, dostawne 2000/2000 mm

Nr art.: 990715 2000/2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400
  • Grubość półki: 40
  • wysokość wzdłużnic: 65
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 400 kg
    Grubość półki 40 mm
    wysokość wzdłużnic 65 mm
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
    materiał ocynkowane
    wysokość 2 000 mm
    szerokość 2 006 mm
    głębokość 537 mm
    wys. regału 2 000 mm
    szerokość regału 2 000 mm
    głębokość regału 500 mm
    wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 2 006 mm
    szerokość półki 2 000 mm
    głębokość półki 500 mm
    liczba poziomów magazynowania 3
    Maksymalne obciążenie półki 400 kg
    maksymalne obciążenie pola 1 200 kg
    materiał poziomów magazynowania blacha stalowa, ocynkowana
    konstrukcja regałów regał dostawny
    montaż przez klienta tak
    Rodzaj produktu Regał o dużej rozpiętości

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990715 2000/2000
    EAN / GTIN 4004514200211
    Numer producenta 15513

    Opis

    Wykonanie:

    Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTIplus 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna nośność półek: 400 kg. Nośność pola: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

    Opis:

    Wymiar montażowy:
    regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
    regał dostawny: długość nominalna + 6 mm
    łączna głębokość belek: głębokość nominalna + 36 mm
    wysokość belek: 65 mm.

    Zastosowanie:

    Magazynowanie artykułów o dużej objętości. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

    Wskazówka:

    • Półki umieszcza się segmentowo, zależnie od szerokości. Segmenty: 750 mm i 1000 mm.
    • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy. Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
    • Regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500990554, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.
    • Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm. Dopuszczalna nośność pola musi zostać zmniejszona o udział tej półki.
    • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka