• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Biurowy regał podstawowy 2000/1000 mm

Nr art.: 990590 2000/1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. / szer.półki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Grubość półki: 25
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość półki 25 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
materiał ocynkowane
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 300 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 1 060 mm
Liczba półek 6
Rodzaj produktu Regał na segregatory

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990590 2000/1000
EAN / GTIN 4004514219879
Numer producenta 17707

Opis

Wykonanie:

Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji.
Usztywnienie przez zastrzały krzyżowe. Listwy oporowe zapobiegają przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez listwy oporowej.
Maksymalna nośność: 85 kg na półkę.
Głębokość regału 300 mm: mieści do 96 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.

Opis:

Wymiary konstrukcyjne:
Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
Regał dostawny: długość nominalna +6 mm
Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm
Długość wyboczeniowa: maks. 600 mm

Wskazówka:

  • Regały o stosunku wysokości do głębokości większym niż 4:1 muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.
  • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka