Przegródki blaszane stałe, ocynkowane 310X600 mm

Nr art.: 990583 310X600
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
wysokość 300 mm
głębokość 600 mm
wysokość w świetle 310 mm
Rodzaj produktu Przegródki półek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990583 310X600
EAN / GTIN 4004514221629
Numer producenta 12393-40

Opis

Wykonanie:

Łatwe mocowanie wtykowe przegródek w otworach dna półki.

Zastosowanie:

Możliwość podziału półek w celu optymalnego magazynowania drobnych elementów.

Pasuje do:

Regały półkowe nr 990540990554, półki nr 990582.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    wys. × głęb. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka