Półka ocynkowana 750X400 mm

Nr art.: 990582 750X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250
  • Grubość półki: 40
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 250 kg
    Grubość półki 40 mm
    materiał ocynkowane
    szerokość 750 mm
    głębokość 400 mm
    Grubość 40 mm
    Zakres zastosowania Regały półkowe
    wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
    Rodzaj produktu Półki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990582 750X400
    EAN / GTIN 4004514237965
    Numer producenta 17304-B

    Opis

    W dostawie:

    4 wsporniki półek.