Półka ocynkowana 1300X400 mm

Nr art.: 990582 1300X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250
  • Grubość półki: 40
  • materiał: ocynkowane

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 250 kg
Grubość półki 40 mm
materiał ocynkowane
szerokość 1 300 mm
głębokość 400 mm
Grubość 40 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990582 1300X400
EAN / GTIN 4004514218186
Numer producenta 17640-B

Opis

W dostawie:

4 wsporniki półek.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka