Półka ocynkowana 750X600 mm

Nr art.: 990580 750X600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
szerokość 750 mm
głębokość 600 mm
Grubość 25 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990580 750X600
EAN / GTIN 4004514237705
Numer producenta 17206-B

Opis

W dostawie:

4 wsporniki półek.