Półka ocynkowana, szerokość×głębokość: 1300X400mm

Nr art.: 990580 1300X400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
materiał ocynkowane
szerokość 1 300 mm
głębokość 400 mm
Grubość 25 mm
Zakres zastosowania Regały półkowe
wykonanie półek Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana
Rodzaj produktu Półki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990580 1300X400
EAN / GTIN 4004514218131
Numer producenta 17540-B

Opis

W dostawie:

4 wsporniki półek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka