{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 250 kg | |
Grubość półki | 40 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
materiał | ocynkowane | |
wysokość | 3 000 mm | |
szerokość | 810 mm | |
głębokość | 636 mm | |
wys. regału | 3 000 mm | |
głębokość regału | 600 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 810 mm | |
szerokość półki | 750 mm | |
głębokość półki | 600 mm | |
Liczba półek | 7 | |
liczba ram profilowych | 2 | |
maksymalne obciążenie pola | 1 600 kg | |
konstrukcja regałów | regał podstawowy | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 990548 3000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514237866 | |
Numer producenta | 12962-75 |