Regały dostawne z półkami 2500/1300 mm

Nr art.: 990546 2500/1300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250
  • Grubość półki: 40
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 250 kg
    Grubość półki 40 mm
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
    materiał ocynkowane
    wys. regału 2 500 mm
    głębokość regału 500 mm
    wymiar montażowy szerokości regału dostawnego 1 306 mm
    szerokość półki 1 300 mm
    głębokość półki 500 mm
    Liczba półek 6
    liczba ram profilowych 1
    maksymalne obciążenie pola 1 800 kg
    konstrukcja regałów regał dostawny
    Rodzaj produktu Regały półkowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 990546 2500/1300
    EAN / GTIN 4004514218049
    Numer producenta 12956-130

    Opis

    Wykonanie:

    Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym obciążeniem półki 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.
    Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

    Opis:

    Wymiary montażowe:
    regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
    regał dostawny: długość nominalna +6 mm
    całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

    Zastosowanie:

    Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

    W dostawie:

    Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

    Wskazówka:

    • Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.
    • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.
    • Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
    • Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.
    • Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.
    • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka