{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
Grubość półki | 25 mm | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo | |
materiał | ocynkowane | |
wys. regału | 2 500 mm | |
głębokość regału | 500 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1 006 mm | |
szerokość półki | 1 000 mm | |
głębokość półki | 500 mm | |
Liczba półek | 6 | |
liczba ram profilowych | 1 | |
maksymalne obciążenie pola | 1 800 kg | |
konstrukcja regałów | regał dostawny | |
Rodzaj produktu | Regały półkowe |
Numer artykułu | 990506 2500/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514202734 | |
Numer producenta | 12756 |