Regały podstawowe z półkami 3000/1000 mm

Nr art.: 990504 3000/1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość /szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150
  • Grubość półki: 25
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 150 kg
Grubość półki 25 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Wykonanie montażowe Regały łączone wtykowo
materiał ocynkowane
wys. regału 3 000 mm
głębokość regału 500 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego 1 060 mm
szerokość półki 1 000 mm
głębokość półki 500 mm
Liczba półek 7
liczba ram profilowych 2
maksymalne obciążenie pola 1 600 kg
konstrukcja regałów regał podstawowy
Rodzaj produktu Regały półkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990504 3000/1000
EAN / GTIN 4004514202659
Numer producenta 12752

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym obciążeniem półki 150 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.
Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:
regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm
regał dostawny: długość nominalna +6 mm
całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

W dostawie:

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

Wskazówka:

  • Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.
  • Mocowania podłogowe lub ścienne nie wchodzą w zakres dostawy.
  • Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
  • Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.
  • Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka