Ramy 1000 mm

Nr art.: 990420 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
głębokość 325 mm
Zakres zastosowania Regał na segregatory
Rodzaj produktu Ramy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 990420 1000
EAN / GTIN 4045197517876
Numer producenta 990420 1000

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka