{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 120 kg | |
Regulacja wysokości co | 40 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 800 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 325 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1 000 mm | |
szerokość półki | 946 mm | |
szerokość półki w świetle | 900 mm | |
głębokość półki | 325 mm | |
Listwa ograniczająca | tak | |
Liczba półek | 2 | |
pasują do segregatorów w liczbie | 20 | |
liczba ram profilowych | 2 | |
maksymalne obciążenie pola | 900 kg | |
Rodzaj produktu | Regał na segregatory |
Numer artykułu |
990400 800
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197517760
Kopiuj |
|
Numer producenta |
990400 800
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |